Biztonsági gyűrű d 75 mm

Cikkszám: 6676760
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Gumigyűrű

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6676760
EAN / GTIN 4010886667675
Gyártó száma 6676760

Leírás

Leírás:

Tartógyűrű d 75 mm

Jellemző:

  • átmérő 1 [mm]: 75,0
  • Biztosító: Zárógyűrű és csap
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz