Kardáncsukló3/4″

Cikkszám: 6676090
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Kardáncsukló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6676090
EAN / GTIN 4010886667606
Gyártó száma 6676090
L-szám L60160 4308

Leírás

Leírás:

DIN 3121, ISO 1174 szerinti négyszöghajtással, F és H alakban
Ecétlen acél, mangánfoszfátozott

Jellemző:

  • Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 20,0 mm
  • Hajtóműadapter, négyszögletes [angolszász]: 3/4″
  • négyszöghajtás [metrikus]: 20 mm
  • Hajtómű négyzet [inch]: 3/4″
  • Teljes hossz [mm]: 94 mm
  • Anyag: Acél
  • Felület: mangán-foszfátozott
  • Biztosító: Zárógyűrű és csap
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz