Biztonsági csap d 4 mm

Cikkszám: 6675440
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Biztosító szeg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6675440
EAN / GTIN 4010886667545
Gyártó száma 6675440
L-szám L60160 4614

Leírás

Leírás:

Biztonsági csap d 4 mm

Jellemző:

  • átmérő 1 [mm]: 4,0
  • Teljes hossz [mm]: 35 mm
  • Biztosító: Zárógyűrű és csap
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz