Csavarhúzó készlet, rövid, 5 darabos lapos és Phillips, Csavarhúzók száma: 3/2

Cikkszám: 667316 3/2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
257 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Csavarhúzók száma Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csavarhúzók száma 5
Profil Lapos csavarhúzó; Csavarhúzó Phillips-hez
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 667316 3/2
EAN / GTIN 4045197951557
Gyártó száma 667316 3/2
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Többkomponensű erős nyél nyomaték- és komfortoptimalizált markolatrésszel. Penge króm-vanádium acélból.

Tartalom:

1-1 db lapos marokcsavarhúzó 664201 sz. 4; 5,5; 6,5 méret.
1-1 db rövid csavarhúzó Phillipshez 668471 sz. 1; 2 méret.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz