{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Tartalom (db) | 7 | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 2 | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
Akkumulátor kapacitás | 1,5 Ah | |
Akkumulátor-feszültség | 4,2 V | |
Cserélhető akkumulátor | igen | |
Profil | Lapos csavarhúzó; Kombi profilú csavarhúzó, Pozidriv/lapos | |
Max. meghúzási nyomaték | 1 Nm | |
Szabvány | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Tárolás | Műanyag doboz | |
Energiaellátás | Akkus | |
Termék fajtája | Csavarhúzó |
Cikkszám | 667268 1 | |
EAN / GTIN | 4010995443184 | |
Gyártó száma | 44318 |