Villanyszerelő csavarhúzó készlet, 6 darabos lapos és Phillips, teljesen szigetelt, Csavarhúzók száma: 4/2

Cikkszám: 667200 4/2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
483 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Csavarhúzók száma Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csavarhúzók száma 6
Szabvány DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Profil Lapos csavarhúzó; Csavarhúzó Phillips-hez
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 667200 4/2
EAN / GTIN 4013288101877
Gyártó száma 05258037001

Leírás

Kivitel:

Wera Lasertip penge, teljesen szigetelt 1000 V-ig DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint.

Tartalom:

1-1 db lapos csavarhúzó 663100 sz. 2,5; 3,5; 4; 5,5 méret.
1-1 db csavarhúzó Phillips-hez 668600 sz. 1 és 2 méret.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Villanyszerelő csavarhúzó készlet, 6 darabos lapos és Phillips, teljesen szigetelt, Csavarhúzók száma: 4/2

Villanyszerelő csavarhúzó készlet, 6 darabos lapos és Phillips, teljesen szigetelt, Csavarhúzók száma: 4/2

érdeklődés szerint
Raktáron
483 darabszám azonnal szállítható
41,92 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
332 darabszám azonnal szállítható
24,68 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Profil Lapos csavarhúzó; Csavarhúzó Phillips-hez Lapos csavarhúzó; Csavarhúzó Phillips-hez
Szabvány DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Termék fajtája Csavarhúzó Csavarhúzó

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz