• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

Műhely csavarhúzó készlet, 6 darabos lapos és Phillips, ESD, Csavarhúzók száma: 4/2

Cikkszám: 667165 4/2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Csavarhúzók száma Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csavarhúzók száma 6
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Profil Lapos csavarhúzó; Phillips csavarhúzó
Forgatható sapka igen
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 667165 4/2
EAN / GTIN 7610733268733
Gyártó száma 8641.ESD

Leírás

Kivitel:

Nyél forgatható sapkával. Penge PB Swiss Tools speciális ötvözetből, rendkívül kemény kiváló szívósság mellett. Nikkelezett és krómozott felület, fekete hegy.
Szerszámnyél vezetőképes műanyagból, ESD-hez alkalmas.

Tartalom:

6 darabos, műanyag tartóban.
1-1 db lapos csavarhúzó 664415 sz. 1,2; 1,5; 1,8; 2,5 méret.
1-1 db csavarhúzó Phillipshez 668895 sz. 00; 0 méret.