Villanyszerelő csavarhúzó készlet, 6 darabos lapos és Phillips, teljesen szigetelt, Csavarhúzók száma: 4/2

Cikkszám: 667070 4/2
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
76 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Csavarhúzók száma Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Classic VDE
Csavarhúzók száma 6
Szabvány DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Profil Lapos csavarhúzó; Csavarhúzó Phillips-hez
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 667070 4/2
EAN / GTIN 7610733204557
Gyártó száma 5147.

Leírás

Kivitel:

Karcsú nyél bőrbarát elasztomer bevonattal és ütésálló polipropilén maggal. Nyél és penge 1000 V-ig teljesen szigetelt, DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint.

Tartalom:

1-1 db lapos csavarhúzó 663000 sz. 2,5; 3,5; 4; 5,5 méret.
1-1 db csavarhúzó Phillips-hez 668370 sz. 1 és 2 méret.
1 db 667077 sz. M méretű szerszámtartó.