Hajlított villáskulcs 22 mm

Cikkszám: 6670560
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Csavarkulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 6670560
    EAN / GTIN 4010886667057
    Gyártó száma 6670560
    L-szám L60160 2574

    Leírás

    Leírás:

    Hajlított villáskulcs a nehezen hozzáférhető helyeken történő munkavégzéshez
    Vanádium acél 31CrV3, krómozott
    3114-es sz.-szám = Tű nélkül
    DS 3114-es sz.-szám = Tűvel szállítva 26 D

    Jellemző:

    • 26 D: 12
    • Furat Ø [mm]: 12,5 mm
    • Vájat Ø 1: 12,00 mm
    • átmérő 1 [mm]: 12,5
    • Teljes hossz [mm]: 200 mm
    • Fej szélessége 1 [mm]: 42,0 mm
    • Fejmagasság 1 [mm]: 8 mm
    • Anyag: 31CrV3
    • Felület: krómozott
    • Shank-Ø: 19,6 mm
    • Szélesség az 1. lapon [mm]: 22
    • Használat/alkalmazás: a nehezen hozzáférhető helyeken történő munkavégzéshez
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz