Hajlított villáskulcs 17 mm-es

Cikkszám: 6670210
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6670210
EAN / GTIN 4010886667026
Gyártó száma 6670210
L-szám L60160 3669

Leírás

Leírás:

Hajlított villáskulcs a nehezen hozzáférhető helyeken történő munkavégzéshez
Vanádium acél 31CrV3, krómozott
3114-es sz.-szám = Tű nélkül
DS 3114-es sz.-szám = Tűvel szállítva 26 D

Jellemző:

  • 26 D: 10
  • Furat Ø [mm]: 11 mm
  • Vájat Ø 1: 10,00 mm
  • átmérő 1 [mm]: 10,5
  • Teljes hossz [mm]: 200 mm
  • Fej szélessége 1 [mm]: 33,0 mm
  • Fejmagasság 1 [mm]: 6 mm
  • Anyag: 31CrV3
  • Felület: krómozott
  • Shank-Ø: 16,8 mm
  • Szélesség az 1. lapon [mm]: 17
  • Használat/alkalmazás: a nehezen hozzáférhető helyeken történő munkavégzéshez
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz