Műhely csavarhúzó készlet, lapos és Phillips 6/2

Cikkszám: 667000 6/2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
31 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Csavarhúzók száma Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat multicraft
Csavarhúzók száma 8
Profil Lapos csavarhúzó; Csavarhúzó Phillips-hez
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 667000 6/2
EAN / GTIN 7610733085217
Gyártó száma 6436.

Leírás

Kivitel:

„multicraft” erős nyél áttetsző, ütésálló műanyagból (kadmiummentes). Penge PB Swiss Tools speciális ötvözetből, rendkívül kemény kiváló szívósság mellett. Nikkelezett és krómozott felület, fekete él.

Tartalom:

1-1 db lapos csavarhúzó 660900 sz. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10 méret.
1-1 db csavarhúzó Phillipshez 668100 sz. 1; 2 méret.