Villanyszerelő csavarhúzó készlet, 6 darabos laposhoz és Phillips-hez, SLIM penge, teljesen szigetelt, Csavarhúzók száma: 4/2

Cikkszám: 666986 4/2
Új termék
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
780 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Csavarhúzók száma Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csavarhúzók száma 6
Szabvány DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Profil Lapos csavarhúzó; Csavarhúzó Phillipshez
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 666986 4/2
EAN / GTIN 4067263116462
Gyártó száma 666986 4/2

Leírás

Kivitel:

Ergonomikus kialakítású erős nyél jó fogású Haptoprene felülettel és ütésálló műanyag maggal. Penge erősen ötvözött króm-vanádium acélból, 1000 V teljesen szigetelt DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint.
SLIM pengével = csökkentett penge- és szigetelés átmérő mélyen lévő csavarokhoz és rugós elemekhez (szigetelés ⌀ = penge ⌀).

Tartalom:

1-1 db lapos csavarhúzó 662902 sz. 2,5; 3,5; 4; 5,5 méret.
1-1 db csavarhúzó Phillips-hez 668902 sz. 1 és 2 méret.