Csavarhúzóbetét 3/8″ keresztmélyedés PH 2

Cikkszám: 6666880
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6666880
EAN / GTIN 4010886666685
Gyártó száma 6666880
L-szám L60160 2329

Leírás

Leírás:

DIN 3120 - C 10, ISO 1174 szerinti négyszöghajtás, golyós fogóhoronnyal
Kézi működtetésű, csúszásmentes keresztgörbítéssel
Krómozott
Vanádium speciális acélból préselt, polírozott tűvel
DIN ISO 8764-1 PH szabvány szerinti hegye

Jellemző:

  • Kimeneti méret Keresztmélyedés (PH): 2
  • Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 10,0 mm
  • Hajtóműadapter, négyszögletes [angolszász]: 3/8″
  • Beillesztés-Ø Hajtás: 17,5 mm
  • Teljes hossz [mm]: 55 mm
  • Anyag: Vanádium acél
  • Felület: krómozott
  • Biztosító: Golyófogó horony
  • Középhossz: 23,0 mm
  • A kimeneti csúcs edzése: polírozott
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban