Csavarhúzóbetét 3/8″ hornyos 8 x 1,2 mm

Cikkszám: 6666290
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Dugókulcs fej

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 6666290
    EAN / GTIN 4010886666623
    Gyártó száma 6666290
    L-szám L60160 2977

    Leírás

    Leírás:

    Négyszöghajtás DIN 3120 - C 10, ISO 1174 szerint, golyós fogóhoronnyal
    Kézi működtetésű, praktikus keresztgörbítéssel
    Krómozott
    Vanádiumos speciális acélból készült, mangánfoszfátozott, sajtolt csapszeggel
    Vágóél DIN ISO 2380-1 Form B szerint.

    Jellemző:

    • Kimeneti méretű nyílás: 8,0
    • Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 10,0 mm
    • Hajtóműadapter, négyszögletes [angolszász]: 3/8″
    • Beillesztés-Ø Hajtás: 17,5 mm
    • Teljes hossz [mm]: 55 mm
    • Pengevastagság: 1,2 mm
    • Anyag: Vanádium acél
    • Felület: krómozott
    • Biztosító: Golyófogó horony
    • Középhossz: 23,0 mm
    • A kimeneti csúcs edzése: foszfátozott
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz