{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Classic | |
Penge ⌀ | 2,5 mm | |
Anyák | M1 | |
Pengehossz | 50 mm | |
Teljes hossz | 125 mm | |
Lyuk ⌀ | 1,2 mm | |
Csapvastagság a | 0,3 mm | |
Profil | Hornyos anya | |
Termék fajtája | Csavarhúzó |
Cikkszám | 666600 2,5 | |
EAN / GTIN | 7610733086337 | |
Gyártó száma | 196.1-50 |