Harapófogó L.200mm fej csiszolva

Cikkszám: 66611200
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
Termék fajtája Harapófogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 66611200
EAN / GTIN 4018754039487
Gyártó száma 66611200
L-szám L60010 1517

Leírás

Leírás:

  • DIN ISO 9243
  • Speciális acél
  • Süllyesztékben kovácsolt
  • olajban edzett

Jellemző:

  • Fej: poliert
  • Fogantyúk: fekete lakkozott
  • Hossz [mm]: 200 mm
  • Súly: 350 g
  • Szélesség mm (b): 55 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz