Rabitz fogó L.224mm fej csiszolva

Cikkszám: 66601220
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
    Termék fajtája Harapófogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 66601220
    EAN / GTIN 4018754039449
    Gyártó száma 66601220
    L-szám L60010 1799

    Leírás

    Leírás:

    • DIN ISO 9242
    • Az egykezes zárás nyitási szögének korlátozása (DBGM)
    • Alacsony forgácsolási erő az optimális forgácsolási geometriának köszönhetően
    • Induktív edzett vágóélek a nagy kopásállóság érdekében
    • Speciális acél
    • Süllyesztékben kovácsolt
    • olajban edzett

    Jellemző:

    • Fej: poliert
    • Fogantyúk: fekete lakkozott
    • Hossz [mm]: 224 mm
    • Súly: 318 g
    • Szélesség mm (b): 46 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz