Fogó a kerékanyasapkákhoz

Cikkszám: 666-10
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
    Termék fajtája Szorítófogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 666-10
    EAN / GTIN 4000896110575
    Gyártó száma 666-10
    L-szám L60140 4811

    Leírás

    Leírás:

    Alkalmazás:
    A kerékcsavarok védőfedeleinek sérülésmentes eltávolítása az alumínium keréktárcsákon
    • A védősapkákhoz az állkapocs-csúcsok vannak kialakítva
    • Például AUDI ∙ VW ∙ OPEL
    • Felület: Magasfényű krómozott, dip bevonatú fogantyú
    • Németországban készült
    • Méretek / hosszúság: 160 mm
    • Nettó tömeg (kg): 0,13 kg.

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz