Toldó gépi csavarozóhoz 1″ 405 mm

Cikkszám: 6658190
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Hosszabbító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6658190
EAN / GTIN 4010886665817
Gyártó száma 6658190
L-szám L60160 1886

Leírás

Leírás:

DIN 3121, ISO 1174 szerinti négyszöghajtással, F és H alakban
GEDORE speciális acél, mangán-foszfátozott

Jellemző:

  • négyszöghajtás [metrikus]: 25 mm
  • Hajtómű négyzet [inch]: 1″
  • Teljes hossz [mm]: 405 mm
  • Anyag: Acél
  • Felület: mangán-foszfátozott
  • Biztosító: Zárógyűrű és csap
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz