Toldó gépi csavarozóhoz 1″ 300 mm

Cikkszám: 6658000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Hosszabbító

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 6658000
    EAN / GTIN 4010886665800
    Gyártó száma 6658000
    L-szám L60160 2100

    Leírás

    Leírás:

    DIN 3121, ISO 1174 szerinti négyszöghajtással, F és H alakban
    GEDORE speciális acél, mangán-foszfátozott

    Jellemző:

    • négyszöghajtás [metrikus]: 25 mm
    • Hajtómű négyzet [inch]: 1″
    • Teljes hossz [mm]: 300 mm
    • Anyag: Acél
    • Felület: mangán-foszfátozott
    • Biztosító: Zárógyűrű és csap
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz