Csökkentő 1″ - 3/4

Cikkszám: 6657460
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Csavarhúzó készlet

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6657460
EAN / GTIN 4010886665749
Gyártó száma 6657460
L-szám L60160 3458

Leírás

Leírás:

DIN 3121, ISO 1174 szerinti négyszöghajtással, F és H alakban
GEDORE speciális acél, mangán-foszfátozott

Jellemző:

  • Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 25.0 mm
  • Hajtóműadapter, négyszögletes [angolszász]: 1″
  • négyszöghajtás [metrikus]: 20 mm
  • Hajtómű négyzet [inch]: 3/4″
  • Teljes hossz [mm]: 75 mm
  • Anyag: Acél
  • Felület: mangán-foszfátozott
  • Biztosító: Zárógyűrű és csap
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz