Leírás:
DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174 szerinti négyszöghajtás, golyós rögzítő horonnyal
Kézi működtetésű, csúszásmentes keresztgörbítéssel
Krómozott
Vanádium speciális acélból készült, mangánfoszfátozott, sajtolt csapszeggel
Din ISO 2380-1 Form B szerinti vágóélekkel
Jellemző:
- Kimeneti méretű nyílás: 18,0
- Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 12,5 mm
- Hajtóműadapter, négyszögletes [angolszász]: 1/2″
- Beillesztés-Ø Hajtás: 27 mm
- Teljes hossz [mm]: 60 mm
- Pengevastagság: 2,5 mm
- Anyag: Vanádium acél
- Felület: krómozott
- Biztosító: Golyófogó horony
- Középhossz: 20,0 mm
- 1000 V szigetelt: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs