Toldó gépi csavarozóhoz 1/2″ 125 mm

Cikkszám: 6655250
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Hosszabbító

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 6655250
EAN / GTIN 4010886665527
Gyártó száma 6655250
L-szám L60160 3596
Gyártó GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Leírás

Leírás:

DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, F, G és H forma szerinti négyszöghajtással
GEDORE speciális acél, mangán-foszfátozott

Jellemző:

  • Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 12,5 mm
  • négyszöghajtás [metrikus]: 12,5 mm
  • Hajtómű négyzet [inch]: 1/2″
  • Teljes hossz [mm]: 125 mm
  • Anyag: Acél
  • Felület: mangán-foszfátozott
  • Biztosító: Zárógyűrű és csap
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz