Csavarhúzó 1/2″

Cikkszám: 6654440
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarkihajtó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6654440
EAN / GTIN 4010886665442
Gyártó száma 6654440
L-szám L60160 1872

Leírás

Leírás:

Különösen alkalmas elakadt csavarok kalapáccsal történő meglazítására
Jobb- és baloldali forgatásra állítható
1/2″ négyszögletes meghajtás csavarhúzóhegyekhez
Mangán foszfátozott

Jellemző:

  • négyszöghajtás [metrikus]: 12,5 mm
  • Hajtómű négyzet [inch]: 1/2″
  • átmérő 1 [mm]: 34,0
  • Teljes hossz [mm]: 123 mm
  • Felület: mangán-foszfátozott
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban