Fáziskereső VT CTB

Cikkszám: 665133
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
49 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • IP védettségi osztály: IP 40

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése VT CTB
Teljes hossz 137 mm
Kábelhossz 100 cm
Ellenőrzési tartomány 3 V - 48 V
Kijelzés LED
Üzemi hőmérséklet -10 °C - 50 °C
Szakadásellenőrzés nem
Frekvenciatartomány 0 – 65 Hz
Névleges feszültség AC/DC 5 – 48 V
IP védettségi osztály IP 40
Szabvány DIN EN 61010-1; DIN EN 61326
Súly 50 g
Reakcióidő <0,3 s
Ellenőrző áram <0 mA
Bekapcsolási időtartam 10 s
Pihenőidő és szünet 240 s
Nedvesség rF max. 85 %
Szennyezettség foka 2
Energiaellátás Vezetékes
Termék fajtája Feszültségvizsgáló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 665133
EAN / GTIN 4032248405855
Gyártó száma 9918970000

Leírás

Kivitel:

Stabil ház fém csipesszel és szúrótűvel.
  • Névleges feszültség 3 – 48 V AC/DC.
  • Az egyes 5V; 12V; 24V; 48V szinteket jelzi ki.
  • Kitolható funkció mérőcsúccsal a kábelszigetelésen keresztüli mérésekhez.
  • Polaritás kijelzés.

Tolószerkezet a szúrótűnek a kábelen történő rögzítéséhez.

Előny:

A kábelről nem kell eltávolítani a szigetelést az ellenőrzéshez.

Funkció:

IP40: Védett ⌀ > 1 mm idegen testek behatolása ellen, azonban szerszámoktól és drótoktól távol kell tartani, ezen kívül víz ellen nem védett.

Felhasználás:

Autóhoz, tehergépkocsikhoz és E-kerékpárokhoz.

Szabvány:

DIN EN 61010-1; DIN EN 61326.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz