Egypólusú fáziskereső, Vágóél szélesség: 3,5mm

Cikkszám: 665050 3,5
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
326 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Vágóél szélesség (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél szélesség 3,5 mm
Pengehossz 100 mm
Teljes hossz 190 mm
Ellenőrzési tartomány 120 V - 250 V
Profil Lapos csavarhúzó
Csiptető nem
Termék fajtája Fáziskereső

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 665050 3,5
EAN / GTIN 4016133457006
Gyártó H+H Werkzeug GmbH, Robert-Bosch-Straße 18, 37154 NORTHEIM, Deutschland, www.hh-werkzeug.de

Leírás

Kivitel:

Műanyag nyél szigetelt csavarhúzó pengével és zsebcsíptetővel.
Egyszerű kivitel, 3,5 méret, csíptető nélkül. Ellenőrzési tartomány 120 − 250 V.

Figyelem:

Ezek a fáziskeresők megfelelnek a VDE 0680/6 szerinti biztonsági előírásoknak. Az izzólámpák ezért nem cserélhetők ki.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz