Egypólusú fáziskereső 3 mm

Cikkszám: 665030 3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 097 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Vágóél szélesség (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 247
Vágóél szélesség 3 mm
Pengehossz 70 mm
Teljes hossz 145 mm
Ellenőrzési tartomány 150 V - 250 V
Profil Lapos csavarhúzó
Csiptető igen
Termék fajtája Feszültségvizsgáló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 665030 3
EAN / GTIN 4013288140289
Gyártó száma 05005655001

Leírás

Kivitel:

Műanyag nyél szigetelt csavarhúzó pengével és zsebcsíptetővel.
Ellenőrzési tartomány 150 − 250 V

Figyelem:

Ezek a fáziskeresők megfelelnek a VDE 0680/6 szerinti biztonsági előírásoknak. Az izzólámpák ezért nem cserélhetők ki.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz