Bővítő darab 1/2″ és 3/4″ között

Cikkszám: 6650020
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Bővítő átalakító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6650020
EAN / GTIN 4010886665008
Gyártó száma 6650020
L-szám L60160 963

Leírás

Leírás:

DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, F, G és H forma szerinti négyszöghajtással
GEDORE speciális acél, mangán-foszfátozott

Jellemző:

  • Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 12,5 mm
  • Hajtóműadapter, négyszögletes [angolszász]: 1/2″
  • négyszöghajtás [metrikus]: 20 mm
  • Hajtómű négyzet [inch]: 3/4″
  • Teljes hossz [mm]: 44 mm
  • Anyag: Acél
  • Felület: mangán-foszfátozott
  • Biztosító: Zárógyűrű és csap
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz