Kiegyensúlyozó súlyfogó

Cikkszám: 665-1
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
    Cikkszám 665-1
    EAN / GTIN 4000896029228
    Gyártó száma 665-1
    L-szám L60140 2404

    Leírás

    Leírás:

    Alkalmazás:
    Kiegyensúlyozó súlyok rögzítése, lazítása és levágása , valamint a rögzítőrugók bővítése és összenyomása
    • Műanyag fej a kalapács oldalán
    • Különösen a festett súlyokhoz
    • Felület: Krómozott
    • Németországban készült
    • Méretek / hosszúság: 245 mm
    • Nettó tömeg (kg): 0,34 kg.

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz