Lapos hajlított kulcs 8 mm

Cikkszám: 664800 8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
201 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Pengeszélesség b (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Pengeszélesség b 8 mm
Élvastagság a 1,2 mm
Teljes hossz 125 mm
Profil Lapos csavarhúzó
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 664800 8
EAN / GTIN 7610733004300
Gyártó száma PB 600.5

Leírás

Kivitel:

Két egyforma szélességű él, egymáshoz képest 90°-ban elforgatva. PB Swiss Tools speciális ötvözet, nikkelezett és krómozott felület. Fekete hegyek.
Recézett szár a biztonságos fogás érdekében nedves vagy olajos környezetben. Kovácsolt élekkel, lépcsőzetes kialakítású a szabványos csavarhorony szélességhez.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz