Lapos hajlított kulcs 13 mm

Cikkszám: 664800 13
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Pengeszélesség b (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Pengeszélesség b 13 mm
    Élvastagság a 2 mm
    Teljes hossz 175 mm
    Profil Lapos csavarhúzó
    Termék fajtája Csavarhúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 664800 13
    EAN / GTIN 7610733004324
    Gyártó száma PB 600.7

    Leírás

    Kivitel:

    Két egyforma szélességű él, egymáshoz képest 90°-ban elforgatva. PB Swiss Tools speciális ötvözet, nikkelezett és krómozott felület. Fekete hegyek.
    Recézett szár a biztonságos fogás érdekében nedves vagy olajos környezetben. Kovácsolt élekkel, lépcsőzetes kialakítású a szabványos csavarhorony szélességhez.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz