Síkköszörű korong 300x50x127 mm 5 93A46H8AV217

Cikkszám: 664642
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Síkköszörű korong

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 664642
    EAN / GTIN 9003176646424
    Gyártó száma 664642
    L-szám L50140 971

    Leírás

    Leírás:

    Az inga lapos csiszolókerekeket elsősorban a nagyoláshoz és a finom csiszoláshoz használt gép- és szerszámgyártásban használják. Az Ön célja, hogy sima vagy egyenes munkadarab felületeket érjen el. A betét rendkívül porózus csiszolótestek és speciális saruk optimális felületi eredményt és nagy köszörülési teljesítményt eredményez. Az ötvözetlen és az alacsony ötvözésű acélok specifikációi keménységben és szerkezetben egyeznek a kiváló csiszolási eredmények érdekében.

    Jellemző:

    • Alak: Az egyik oldal kivágódik
    • Vs/max: 35 m/s
    • Specifikáció: 190 X 10
    • Méret (Mé x Mé x Ma): 300 x 50 x 127 mm
    • Átmérő: 300 mm
    • Vastagság: 50 mm
    • Furat: 127 mm
    • Gabonaméret: 46.
    • Anyagalkalmasság: Acél

    Előny:

    • Hűvös csiszolás.
    • Önélesítés
    • Hosszú élettartamú

    Felhasználás:

    • Nagyoláshoz és finom csiszoláshoz gépgyártásban és szerszámgyártásban

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz