Csatlakozó 3/4″-1/2″ 47 mm

Cikkszám: 6644A
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
    Termék fajtája Toldószár

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 6644A
    EAN / GTIN 4991644170012
    Gyártó száma 6644A
    L-szám L60050 1508

    Leírás

    Leírás:

    Hosszúság: 47 mm
    Dimenzió D2: 3/4″
    D1: 1/2″
    Hajtás: 3/4″
    Négyszögletes aljzat
    Leszorítóerő: 1/2″
    Külső négyzet
    Felület: krómozott
    Anyag: Króm Molibdén

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz