Lapos elektronikai csavarhúzó ESD, Pengeszélesség b: 1,5mm

Cikkszám: 664415 1,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
96 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Pengeszélesség b (mm) Egységár ÁFA-val
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Pengeszélesség b 1,5 mm
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Élvastagság a 0,25 mm
Pengehossz 40 mm
Teljes hossz 133 mm
Profil Lapos csavarhúzó
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 664415 1,5
EAN / GTIN 7610733268245
Gyártó száma 8128.1,5-40 ESD

Leírás

Kivitel:

Ergonomikus többkomponensű nyél forgatható sapkával.
Penge PB Swiss Tools speciális ötvözetből, rendkívül kemény kiváló szívósság mellett. Maximális méretpontosságú élek. Nikkelezett és krómozott felület, fekete hegy.
Szerszámnyél vezetőképes műanyagból, ESD-hez alkalmas.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Lapos elektronikai csavarhúzó ESD, Pengeszélesség b: 1,5mm

Lapos elektronikai csavarhúzó ESD, Pengeszélesség b: 1,5mm

érdeklődés szerint
Raktáron
96 darabszám azonnal szállítható
6,89 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 786 darabszám azonnal szállítható
4,80 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Profil Lapos csavarhúzó Lapos csavarhúzó
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Teljes hossz 133 mm 84 mm
Pengehossz 40 mm
Pengeszélesség b 1,5 mm 1,5 mm
Élvastagság a 0,25 mm
Termék fajtája Csavarhúzó Csavarhúzó

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz