Lapos elektronikai csavarhúzó ESD 1,2 mm

Cikkszám: 664415 1,2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
69 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Pengeszélesség b (mm) Egységár ÁFA-val
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Pengeszélesség b 1,2 mm
    elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
    Élvastagság a 0,2 mm
    Pengehossz 40 mm
    Teljes hossz 133 mm
    Profil Lapos csavarhúzó
    Termék fajtája Csavarhúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 664415 1,2
    EAN / GTIN 7610733268238
    Gyártó száma 8128.1,2-40 ESD

    Leírás

    Kivitel:

    Ergonomikus többkomponensű nyél forgatható sapkával.
    Penge PB Swiss Tools speciális ötvözetből, rendkívül kemény kiváló szívósság mellett. Maximális méretpontosságú élek. Nikkelezett és krómozott felület, fekete hegy.
    Szerszámnyél vezetőképes műanyagból, ESD-hez alkalmas.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz