Lapos elektronikai csavarhúzó, Pengeszélesség b: 1,8mm

Cikkszám: 664410 1,8
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
140 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Pengeszélesség b (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Pengeszélesség b 1,8 mm
Élvastagság a 0,3 mm
Pengehossz 60 mm
Teljes hossz 153 mm
Profil Lapos csavarhúzó
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 664410 1,8
EAN / GTIN 7610733268184
Gyártó száma 8128.1,8-60

Leírás

Kivitel:

Ergonomikus többkomponensű nyél forgatható sapkával.
Penge PB Swiss Tools speciális ötvözetből, rendkívül kemény kiváló szívósság mellett. Maximális méretpontosságú élek. Nikkelezett és krómozott felület, fekete hegy.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz