Síkköszörű korong 400x80x127 mm alak 1 454A602J10V3

Cikkszám: 664398
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Palástköszörű korong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 664398
EAN / GTIN 9003176643980
Gyártó száma 664398

Leírás

Leírás:

Ez az inga lapos köszörűkorong biztosítja az univerzális betét-t a nagy ötvözésű acélokon és a HSS-en. Ezt a speciális korunok és szinterezett korunokkal kevert keverékek betét-ja, speciális kötőrendszerekkel kombinálva valósítja meg. A legmagasabb megmunkálási kapacitás érhető el szinterezett korund keverékekkel, mint például A 454A. A következő magasabb minőségi szint a Tyrolit gyantakötésű VIB-STAR CBN lemeze.

Jellemző:

  • Alak: Egyenes
  • Gabonaméret: 60.
  • Vs/max: 35 m/s
  • Specifikáció: SD83A 602 II7P VK8 F.
  • Méret (Mé x Mé x Ma): 400 x 80 x 127 mm
  • Átmérő: 400 mm
  • Vastagság: 80 mm
  • Furat: 127 mm
  • Anyagalkalmasság: HSS, acél

Előny:

  • Jó vágási teljesítmény
  • Univerzálisan használható
  • Nagyon gazdaságos

Felhasználás:

  • Nagy ötvözetű acélokból és HSS-ből készült munkadarabok lapos lengőcsiszolásához

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz