Coin-Driver, rövid 45 mm

Cikkszám: 664311 45
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
92 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Pengehossz (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése SwissGrip
Pengehossz 45 mm
Teljes hossz 100 mm
Nyél anyaga Ütésálló polipropilén
Felület Nikkelezett és krómozott
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 664311 45
EAN / GTIN 7610733269600
Gyártó száma 8126.9-45

Leírás

Kivitel:

Erős nyél bőrbarát, jó fogású elasztomer köpennyel és különösen szívós és ütésálló polipropilén maggal. A különleges felületszerkezet miatt nedves vagy olajos kéz esetén is nagy nyomatékátvitel lehetséges. Penge PB Swiss Tools speciális ötvözetből, rendkívül kemény kiváló szívósság mellett. Nikkelezett és krómozott felület.

Felhasználás:

Műanyag csavarok és zárófedelek (pl. elemrekesz fedél) roncsolásmentes kihajtásához.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz