Lapos csavarhúzó, rövid 5,5 mm

Cikkszám: 664100 5,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
462 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Classic
Pengeszélesség b 5,5 mm
Penge jelölése 3
Élvastagság a 0,8 mm
Pengehossz 30 mm
Teljes hossz 75 mm
Profil Lapos csavarhúzó
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 664100 5,5
EAN / GTIN 7610733086214
Gyártó száma 135.3-30

Leírás

Kivitel:

„Classic” erős nyél áttetsző, ütésálló műanyagból (kadmiummentes). Kovácsolt, párhuzamos lapú penge.

Szabvány:

Hasonló, mint a DIN 5265B.

Alapanyag:

Penge PB Swiss Tools speciális ötvözetből, nikkelezett és krómozott; fekete él.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Válassza ki a változatot és a darabszámot

    Pengeszélesség b (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz