FelKarosszéria szintezőzhető Nyitott csavarkulcs

Cikkszám: 6630D-41
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
  • Cserélhető szerszám: Einsteckwerkzeug
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
Cserélhető szerszám Einsteckwerkzeug
Szélesség b 59 mm
Alapméret S 31 mm
Rátűző szár 14×18 mm
Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6630D-41
EAN / GTIN 4000896029129
Gyártó száma 6630D-41

Leírás

Leírás:

  • Felület: Krómozott
  • Németországban készült
  • Hajtás: Push-in négyzet 14 x 18 mm
  • Kimenet: Külső dupla hatlapú vontatási profil
  • Csavarkulcs mérete: 41 mm
  • Méretek / hosszúság: 85,5 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,23 kg.
  • A beállító szerszám L2-es mérőmérete: 31 mm
  • A fej vastagsága: 19 mm
  • Fejvastagság (A1): 21,5 mm
  • Fejszélesség b: 59 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz