FelKarosszéria szintezőzhető Nyitott csavarkulcs

Cikkszám: 6630D-18
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
  • Cserélhető szerszám: Einsteckwerkzeug
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
Cserélhető szerszám Einsteckwerkzeug
Szélesség b 30 mm
Alapméret S 25 mm
Rátűző szár 14×18 mm
Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6630D-18
EAN / GTIN 4000896029020
Gyártó száma 6630D-18
L-szám L60140 1993

Leírás

Leírás:

  • Felület: Krómozott
  • Németországban készült
  • Hajtás: Push-in négyzet 14 x 18 mm
  • Kimenet: Külső dupla hatlapú vontatási profil
  • Csavarkulcs mérete: 18 mm
  • Méretek / hosszúság: 64,3 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,13 kg.
  • A beállító szerszám L2-es mérőmérete: 25 mm
  • A fej vastagsága: 12 mm
  • Fejvastagság (A1): 21,5 mm
  • Fejszélesség b: 30 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz