FelKarosszéria szintezőzhető Nyitott csavarkulcs

Cikkszám: 6630C-7
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szélesség b 20 mm
Alapméret S 17,5 mm
Rátűző szár 9×12 mm
Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6630C-7
EAN / GTIN 4000896028955
Gyártó száma 6630C-7
L-szám L60140 3440

Leírás

Leírás:

  • Felület: Krómozott
  • Németországban készült
  • Hajtás: Push-in négyzet 9 x 12 mm
  • Kimenet: Külső dupla hatlapú vontatási profil
  • Csavarkulcs mérete: 7 mm
  • Méretek / hosszúság: 40 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,04 kg.
  • A beállító szerszám L2-es mérőmérete: 17,5 mm
  • A fej vastagsága: 8 mm
  • Fejvastagság (A1): 14,5 mm
  • Fejszélesség b: 20 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz