FelKarosszéria szintezőzhető Nyitott csavarkulcs

Cikkszám: 6630C-18
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
Szélesség b 28,5 mm
Alapméret S 17,5 mm
Rátűző szár 9×12 mm
Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6630C-18
EAN / GTIN 4000896028917
Gyártó száma 6630C-18
L-szám L60140 828

Leírás

Leírás:

  • Felület: Krómozott
  • Németországban készült
  • Hajtás: Push-in négyzet 9 x 12 mm
  • Kimenet: Külső dupla hatlapú vontatási profil
  • Csavarkulcs mérete: 18 mm
  • Méretek / hosszúság: 47,8 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,06 kg.
  • A beállító szerszám L2-es mérőmérete: 17,5 mm
  • A fej vastagsága: 13 mm
  • Fejvastagság (A1): 14,5 mm
  • Fejszélesség b: 28,5 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban