Gyűrűhéj szerszám

Cikkszám: 6630A-36
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
Szélesség b 58 mm
Alapméret S 70 mm
Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6630A-36
EAN / GTIN 4000896189618
Gyártó száma 6630A-36

Leírás

Leírás:

  • A HAZET 6145-1CT nyomatékkulcs működtetése (a tolható racsni eltávolítása után)
  • Felület: Krómozott
  • Németországban készült
  • Hajtás: Kerek szerelés ⌀ 21 / 26 mm
  • Kimenet: Külső dupla hatszögleKarosszéria szintező profil
  • Csavarkulcs mérete: 36 mm
  • Méretek / hosszúság: 136 mm
  • Átmérő: 58 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,7 kg.
  • A beállító szerszám L2-es mérőmérete: 70 mm
  • Fejszélesség b: 58 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz