Slim lapos villanyszerelő csavarhúzó, Classic teljesen szigetelt 6,5 mm

Cikkszám: 663003 6,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
37 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Pengeszélesség b (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Classic VDE
Pengeszélesség b 6,5 mm
Szabvány DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Penge jelölése 5
Élvastagság a 1,2 mm
Pengehossz 150 mm
Teljes hossz 255 mm
Profil Lapos csavarhúzó
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 663003 6,5
EAN / GTIN 7610733278374
Gyártó száma 5100.SL 5-150/6,5

Leírás

Kivitel:

Nyél és penge teljesen szigetelt 1000 V-ig, DIN EN 60900 / VDE 0682-201 szerint.
Minden egyes csavarhúzó feszültség-átütés elleni védelmét vízfürdőben ellenőrzik.
Karcsú nyél bőrbarát elasztomer köpennyel és különösen szívós és ütésálló polipropilén maggal. A különleges felületszerkezetnek köszönhetően a nyél nedves vagy olajos kéz esetén is csúszásmentes.
Penge PB Swiss Tools speciális ötvözetből, maximális keménység különleges szívósság mellett.
Kisebb penge ⌀ integrált védő szigeteléssel mélyen lévő csavaros és rugós elemekhez (penge ⌀ = szigetelés ⌀ a penge elülső részén).
Pengék kúpos élekkel, a csavarhornyok szabványos méretéhez igazítva. Teljesen szigetelt, a szigetelés átütési szilárdsága a VDE szerint előírt minimális vizsgálati feszültség többszöröse. Minden egyes csavarhúzó feszültségátütés elleni védelmét vízfürdőben ellenőrzik.

Felhasználás:

Feszültség alatt végzett munkákhoz 1000 V-ig.
A leghosszabb élettartam a villanyszerelő csavarhúzók esetében akkor biztosított, ha a csavarhúzókat mindig a megfelelő szabványos csavarhornyokhoz használja (lásd a táblázatot). A csavarhornyok sérülését elkerülheti a megfelelő csavarhúzóméret kiválasztásával.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz