{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Classic VDE | |
Pengeszélesség b | 4 mm | |
Szabvány | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Penge jelölése | 3 | |
Élvastagság a | 0,8 mm | |
Pengehossz | 100 mm | |
Teljes hossz | 195 mm | |
Profil | Lapos csavarhúzó | |
Termék fajtája | Csavarhúzó |
Cikkszám | 663003 4 | |
EAN / GTIN | 7610733278350 | |
Gyártó száma | 5100.SL 3-100/4 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Slim lapos villanyszerelő csavarhúzó, Classic teljesen szigetelt 4 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
150 darabszám azonnal szállítható
10,46 €
8,45 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 223 darabszám azonnal szállítható
5,09 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil | Lapos csavarhúzó | Lapos csavarhúzó |
Teljes hossz | 195 mm | 195 mm |
Pengehossz | 100 mm | 100 mm |
Szabvány | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Pengeszélesség b | 4 mm | 4 mm |
Élvastagság a | 0,8 mm | 0,8 mm |
Termék fajtája | Csavarhúzó | Csavarhúzó |