Szerszámosláda JUMBO, horganyzott, 440 x 918 x 537 mm

Cikkszám: 6629170
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 6629170
    EAN / GTIN 4010886662915
    Gyártó száma 6629170
    L-szám L60160 5706

    Leírás

    Leírás:

    Speciálisan horganyzott acéllemezből készült, strapabíró mindennapi használatra
    Optimális korrózióvédelem, fröccsenésálló
    Nagyfokú stabilitás a nyomókötéses technológiával történő gyártásnak köszönhetően
    Robusztus szerelvények és biztonságos zsanérok
    Teljesen kinyitott fedél zárása
    Széles hordozófogantyúk
    Max. Max. terhelés 150 kg
    Lakat zárható lakattal
    Bélelt belső tér
    Kis alkatrészek tárolására szolgáló betéttel (ES 1440 sz.).

    Jellemző:

    • Méret (H x B x H): 440 mm x 918 mm x 537 mm
    • Teljes szélesség [mm]: 918 mm
    • Teljes magasság [mm]: 440 mm
    • Teljes hossz [mm]: 537 mm
    • Anyag: Acéllemez
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz