Kivitel:
Nyél és penge 1000 V-ig teljesen szigetelt, DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint.
Minden egyes csavarhúzó feszültség-átütés elleni védelmét vízfürdőben ellenőrzik.
Ergonomikus kialakítású erős nyél jó fogású Haptoprene felülettel és ütésálló műanyag maggal. A különleges felületszerkezetnek köszönhetően nedves vagy olajos kézzel is nagy nyomatékátvitel lehetséges. Penge króm-vanádium acélból.
SLIM pengével = csökkentett penge- és szigetelés átmérő mélyen lévő csavarokhoz és rugós elemekhez (szigetelés Ø = penge Ø).
Felhasználás:
Feszültség alatt végzett munkákhoz 1000 V-ig.
Tartalma:
1–1 db csavarhúzó
662902 sz.: 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5 méret