Szerszámosláda JUMBO, horganyzott, 320 x 698 x 387 mm

Cikkszám: 6628280
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6628280
EAN / GTIN 4010886662823
Gyártó száma 6628280
L-szám L60160 4316

Leírás

Leírás:

Speciálisan horganyzott acéllemezből készült, strapabíró mindennapi használatra
Optimális korrózióvédelem, fröccsenésálló
Nagyfokú stabilitás a nyomókötéses technológiával történő gyártásnak köszönhetően
Robusztus szerelvények és biztonságos zsanérok
Teljesen kinyitott fedél zárása
Széles hordozófogantyúk
Max. Max. terhelés 150 kg
Lakat zárható lakattal
Bélelt belső tér
Kis alkatrészek tárolására szolgáló betéttel (ES 1440 sz.).

Jellemző:

  • Méret (H x B x H): 320 mm x 698 mm x 387 mm
  • Teljes szélesség [mm]: 698 mm
  • Teljes magasság [mm]: 320 mm
  • Teljes hossz [mm]: 387 mm
  • Anyag: Acéllemez
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz