{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | 3334 | |
Pengeszélesség b | 6,5 mm | |
Élvastagság a | 1,2 mm | |
Pengehossz | 150 mm | |
Teljes hossz | 255 mm | |
Profil | Lapos csavarhúzó | |
Alapanyag | Nemesacél, INOX | |
Termék fajtája | Csavarhúzó |
Cikkszám | 662500 6,5 | |
EAN / GTIN | 4013288107367 | |
Gyártó száma | 05032005001 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Szabványos „Stainless” lapos csavarhúzó Kraftform nyéllel 6,5 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható
13,16 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
496 darabszám azonnal szállítható
5,81 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil | Lapos csavarhúzó | Lapos csavarhúzó |
Teljes hossz | 255 | 257 |
Pengehossz | 150 | 150 |
Szabvány | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Pengeszélesség b | 6,5 | 6,5 |
Élvastagság a | 1,2 | 1,2 |
Termék fajtája | Csavarhúzó | Csavarhúzó |